曜日別特売
HC-303【ワケあり】 韓味家 ダブルステンレス製冷麺どんぶり パール金属 82746916

韓味家 ダブルステンレス製冷麺どんぶり

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
直径(Φmm)200
高さ(mm)70
内容量1個注文コード82746916品番HC-303【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)アウトレット
¥799649

2重構造で熱くなりにくい。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
70
質量(g)
183
寸法(cm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする