マイン
耐熱どんぶり
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
材質
SPS樹脂
容量(cc)
880
直径×高さ(mm)
148×90
内容量
1個
注意
※レンジ対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81923619
M11-744
1-2219-0302
黒
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81924118
M11-750
1-2219-0301
白粉引
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81924486
M11-756
1-2219-0303
チャコールグレー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください