曜日別特売
D-5AY 40【ワケあり】 非防水用床排水トラップ・横型 アウス 82747205

D-5AY 40【ワケあり】 非防水用床排水トラップ・横型 アウス 82747205
D-5AY 40【ワケあり】 非防水用床排水トラップ・横型 アウス 82747205
D-5AY 40【ワケあり】 非防水用床排水トラップ・横型 アウス 82747205

非防水用床排水トラップ・横型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82747205
品番
D-5AY 40【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
103
寸法D4(mm)
122
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
14~22
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
122
寸法d(mm)
47.803
寸法t(mm)
4
呼び
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじ(mm)
N:91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする