曜日別特売
BC-423HP-W【ワケあり】 手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム) 82747257

手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
ホワイト
注文コード
82747257
品番
BC-423HP-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,948
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,680

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホワイト
付属品
ロック用キー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
紙幣4種・コイン6種対応
材質
スチール
質量(kg)
約8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×423×113
開き方
手動式(プッシュ式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする