外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82750774 品番 FJ-0.5T-BT-00A00 (一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

一般校正証明書付き
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能
手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。
計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き
表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能
計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き
遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き
パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き

付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書 ひょう量(kg)500 電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm 最小表示(kg)0.2 最大風袋量(kg)500 使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(外部表示器は非防水) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N
注意
※g表示はできません。
※本体にリチウムイオン電池を使用する場合は必ずFJ-BT専用を使用してください。市販のリチウムイオン電池は使用できません。
※乾電池は別売です。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする