TOP-216HBFVD トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82750827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は最大吐出圧力・回転方向・形式など114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大吐出圧力(MPa)
1.5(使用可能)
回転方向
反時計方向
形式
216
注文コード
82750827
品番
TOP-216HBFVD
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。

用途
一般潤滑油用。
タイプ
囗径:標準Rc口径
最高回転数(min-1[r.p.m])
1800
形式
216
概略質量(kg)
5.1
寸法A(mm)
177.5
仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:3Mpa
取付
角フランジ
寸法D(mm)
Rc3/4
吐出量(L/min)
24.0/28.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]
最大吐出圧力(MPa)
1.5(使用可能)
回転方向
反時計方向
バルブ
リリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)
吐出量(cm3)
16(ポンプ軸回転あたり)
商品タイプ
ポンプ単品・小中容量
注意
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする