曜日別特売

ツインムセッショクノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82761641
品番
TNN-4
参考基準価格(税別)¥374,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

排気ガス排出システムに使用する無接触ノズルです。あらゆる車両に適合、車両マフラーの高さや位置にノズルを合わせることが出来ます。・ノブ方式によりノズルの調整が簡単に行えます。・Φ200と大きなノズル開口部で排気ガスを確実にキャッチします。・自在キャスターにより使用時・収納時の移動も簡単になりました。・誤ってゴミなどを吸引してもアミ付ノズルによりダクトの詰まりを防止します。

トラスコ品番
390-0564
高さ(mm)
280~400
適合範囲(mm)
800~1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする