32 MAGNA SW カストロールインダストリアル 82762157

MAGNA SW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ISO粘度グレード32
内容量1缶(20L)注文コード82762157品番32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です

用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。容量(L)20引火点(℃)(開放式)216密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88流動点(℃)-12危険等級動粘度(mm2/s)(100℃ / 212°F)5.3、(40℃ / 104°F)32危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数96ISO粘度グレード32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする