オールマイティVH11L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 82762935 品番 F1GA220409260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

通気の常識が変わる
通気に特化したシューズが登場!
アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ
酷暑の現場で働くワーカーに朗報!
通気に特化したワークシューズ。
独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい

サイズ(cm)26 ブラック×ダークシルバー 機能通気性 用途運輸業、建築業、製造業 形状ローカット 質量(g)約375(26.0cm片方) 材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

ALMIGHTY VH(オールマイティ VH) 商品PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする