ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82763267 品番KX700BGR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。
指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。
ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。
絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。
USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。
Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。
《製品特長》
・ミニサイズで高い快適性を実現
・指先の形状に合わせたキー形状
・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー
・USB-Cによるクイック充電
・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能

キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 グラファイト セット内容キーボード、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 質量(g)506.4 電源充電式 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.99×20.97×131.95 機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-Switchボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)、絵文字キー、ミュート設定・解除キー 通信方式Bluetooth、または LogiBolt USB レシーバー(別売) キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー(1500mAh)電池 保証期間2年間無償保証 電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)4 互換性Windows 10, 11 以降、macOS 10.15 以降、Linux、ChromeOS、Android 8.0 以降 キーボード押下圧60±20g 操作距離ワイヤレス通信可能:10m
注意
※Logi Bolt USBレシーバー対応ですが、本製品には同梱しておりません。
※電池寿命は目安となります。使用状況により異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする