刈込み幅(mm)230
刈込み高さ(mm)約10〜55(8段階)
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860〜1105×256×680〜920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)