曜日別特売
MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425

MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425
MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425
MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425
MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425
MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425
MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 82763425

250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード82763425品番MUC002GRDX
参考基準価格(税別)¥127,400販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

充電式最速×クラス最軽量

バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットボーズ電源(V)直流36(40MAX)1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227質量(kg)3.7振動3軸合成値(m/s2)3.4付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RAバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82763425
2022-11-21
用途: 小径木の伐採、枝打ち、薪づくり
田中農園農・林・水産業

18v+18v36vシリーズから買い換えました。40vmaxシリーズにふさわしいパワーがあるように感じます。
枝払い用途で買いましたが軽くて取り回しが非常に楽で、一般の方でしたら小径の木・庭木の伐採や薪づくりにはこれだけでも十分使えます。
付属は2.5AHですが長時間作業されたい方には4AHがおすすめです。5AH以上になると重たいのでかえって作業がしづらいと思います(8AHは取り付けできないです)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする