マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
300ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82763495
品番
MUH307DSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
300
最大切断径(Φmm)
18
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000(往復)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.4
付属品
チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間
約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様
カット数:4000(min
-1
)(回/分)
電源タイプ
充電式
商品説明動画
参考になった