充電式草刈機(バッテリー・充電器付) MUR193DSF

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82763608 品番MUR193DSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,400

優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用

タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248〜1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82763608 MUR193DSF 64090847 MUR193DWF 充電式草刈機 マキタ 充電式草刈機 マキタ 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82763608
2023-11-03
用途:
会社周辺の草刈り
製造業

女性使用と安全性考えてナイロンコードタイプを購入しました
短く柔らかい初期の草なら全然問題無いですが、繊維感強い草や
茂った感は物足りなく、チップソー交換可能なタイプも欲しい所です。

対象商品:
82763608
2023-08-15
用途:
公園内の草刈りに使用します。
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

雑草のカットは今回購入したものが最適でした。安全です。

対象商品:
82763608
2023-05-08
用途:
家の周りの草刈時
卸売・小売業

コードレスだと、自由に動けるし作業がはかどる。また、以外と軽量なので使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする