※実際のサイズは図面をご確認ください。
ジョー・プリンス竹下
グロメットKG型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
Φ5×2
注文コード
82763951
品番
PG-4 KG-742
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法(mm)
Φ5×2
硬度
50°±5°
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。