電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82765148 品番390658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,900

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。

種別大風量形PAPR/半面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉 規格PL3 国家検定合格番号第TP103号 公称稼動時間(時間)約8 稼働時間(時間)約8〜17 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上 適合フィルターBRD-82 タイプ頭紐:タイプXSB 用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)に 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする