OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150

OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150
OGB-90SBK ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ YAMAZEN(山善) 82765150

ゴミステーションボックス 折りたたみ ゴミ箱 屋外 固定用ロープ付き 分別カード付き 反射テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)90
質量(kg)0.6
色ブラック
内容量1個注文コード82765150品番OGB-90SBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

コンパクトに折りたたみが出来るゴミ収集ボックス。持ち手つきでラクラク運べる。固定用ロープ(約1.5m)付き。
ゴミ分別表示カード4枚付き(もえるゴミ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル)。簡単水洗い可能。ペットボトル2本(2L)で固定できる。

用途
ダストボックス、ゴミステーションボックス、ごみ収納ボックスとして。カラス、ねずみ、ねこなどの小動物による被害防止・軽減に。折りたたみ ゴミネット
質量(kg)
0.6
色
ブラック
容量(L)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×45
材質
本体:ポリエステル/ビニール、固定用ロープ:ポリエステル/プラスチック/ポリプロピレン
注意
※本製品はカラスや小動物による被害を軽減するための商品です(完全な侵入を保証するものではありません)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする