曜日別特売
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360

SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360
SST-FSM08B-MS SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン) 82765360

SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765360
品番
SST-FSM08B-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

マザーボードまたは拡張カードは PCIe Bifurcation(x16/x8 → 4×4 / 4×2)に対応している必要があります。
・5.25” ベイ1基に最大8基の M.2 SSD を搭載可能
・幅22mmの PCIe NVMe(M-key)M.2 SSD に対応
・M.2 SSD 長さ:30 / 42 / 60 / 80 / 110mm 対応
・ツールレス設計で簡単に SSD の着脱が可能
・大型ヒートシンクにより高速 M.2 SSD の発熱を効果的に抑制
・SlimSAS 4i(SFF-8654)×8、PCIe 3.0 / 4.0 x4、最大 32 / 64Gbps
・独立 LED インジケーターでドライブ状態を確認可能
・40mm デュアルボールベアリングファンを2基搭載
・NVMe ホットスワップ対応(対応環境が必要)

仕様
【M.2 SSD対応タイプ】22×30mm、22×42mm、22×60mm、22×80mm、22×110mm、【LEDインジケーター】HDD 電源:青点灯、HDD アクセス:緑点滅
その他
トライモード (Tri-mode) HBA/RAID カードには対応していません
材質
ボディ:スチール、トレイ:ステンレス
質量(kg)
1.31
色
ブラック
型番
SST-FSM08B-MS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×168×42
インターフェース
8ポート SlimSAS 4i (SFF-8654) コネクタ
適合コネクタ
SATA 15ピン コネクタ×2
ファン
40mm×20mmファン ×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
各レーン最大:32(ドライブの速度に依存)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする