曜日別特売
SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387

SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387
SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387
SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387
SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387
SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387
SST-ECS08 SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765387

SilverStone ECS08 9400-16i SAS/SATA/NVMe トライモード PCIe HBA カード SST-ECS08

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765387
品番
SST-ECS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

・NVMe / SATA / SAS の3モードストレージに対応し、従来の SATA / SAS ドライブおよび高性能 NVMe SSD をサポート
・PCIe 3.1 x8 インターフェースを採用し、最大 64Gbps の帯域幅を提供
・Low Profile の省スペース設計に対応し、設置スペースを効率的に節約
・SAS 12Gb/s と SATA 6Gb/s の高速転送に対応

仕様
【ドライブサポート】SAS、SATA、NVMe(PCIe)、【コントローラIC】LSI SAS3416、【SATA/SAS 対応台数】MAX:1024(バックプレーンまたは拡張カードが必要)、【NVMe 対応台数】MAX:24(バックプレーンまたは拡張カードが必要)
質量(g)
152
備考
SST-ECS08にはSST-CPS08-8iケーブルの使用を推奨します
ブラケット
フルハイトおよび Low Profile ブラケット対応
型番
SST-ECS08
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155.65×120×18
インターフェース
Mini-SAS HD SFF-8643 X4(SGPIO機能非対応)、【接続】PCIe 3.1 X 8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする