MQ-2M-SB マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッド 82765465 MQ-2M-SB マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッド 82765465 MQ-2M-SB マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッド 82765465 MQ-2M-SB マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッド 82765465

マグネット付マッキュロ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82765465 品番 MQ-2M-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。
金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。
使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。
壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。
背面マグネットで金属面にピタッ!
ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール

質量(kg)0.25 サンドベージュ コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)2 電線仕様VCTFK1.25mm2×2C 電力(V/A)125/6 使用場所屋内用
注意
※定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
※合計で1200W(12A)を超えて使用しないでください。
※手巻き式
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。また、ペースメーカーや電子医療器を装着されている方は十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする