TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の エレクトリック関連
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用ドライブレコーダー
USBケーブル(AIO-5Play用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82765474
品番
SRS-P13
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
TANAX(タナックス)
USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途
※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)
対応製品
AIO-5Play用
タイプ
USBケーブル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×50×10
本体質量(g)
16
ケーブル長(mm)
355