曜日別特売
PG-294 アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品] 82765490

PG-294 アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品] 82765490
PG-294 アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品] 82765490
PG-294 アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品] 82765490
PG-294 アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品] 82765490

アルミ用サビ取り剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード82765490品番PG-294
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TANAX(タナックス)PITGEAR
アルミ用サビ取り剤
特徴
エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。
高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)
サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。
従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。
※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。

用途
使用上の注意
上記用途以外には使用しないでください。
サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。
材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする