クロス2ミラーEX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82765517 品番NA-015L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TANAX(タナックス)
NAPOLEON
クロス2ミラーEX
人気の大型鏡ミラーが折り畳み対応強化ターナー採用で登場!
本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm
本体重量:315g
素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト
内容:本体×1

材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38 本体質量(g)315 ミラー位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする