クロス2ミラーEX レイセーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82765535 品番NA-016L
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TANAX(タナックス)
NAPOLEON
クロス2ミラーEX レイセーブ
人気の防眩鏡モデルも折り畳み対応強化ターナー採用で登場!
本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm
本体重量:315g
素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト
内容:本体×1

材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38 本体質量(g)315 ミラー位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする