曜日別特売
HS-6 シェア治具 アイコーエンジニアリング 82765920

シェア治具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は容量・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量
50N
質量(g)
48
注文コード
82765920
品番
HS-6
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。
部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。

容量
50N
質量(g)
48
刃のサイズ(mm)
6
取付部
M6×P1メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする