モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
高温水用HTWシリーズホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全300種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82770495
品番
HTW10-04x10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,275
販売価格(税別)
¥
13,886
バスケットに入れる
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途
樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
材質
【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム
色
ブラック
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
12.7
最小曲げ半径(mm)
76
使用流体
水・温水
補強層
特殊合成繊維
流体温度範囲(℃)
120
概略質量(g/m)
120
推奨雰囲気温度(℃)
5〜60
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
ゴムホース
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ホース」にはこんなカテゴリがあります
エアーホース
コイルホース
ブレードホース
樹脂ホース
ダクトホース
サクションホース
フッ素ホース・シリコンホース
ゴムホース
給排水用ホース
チューブ
その他ホース
ホース関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品