高温水用HTWシリーズホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82770653 品番 HTW10-04x26M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,713
販売価格(税別)
36,103

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。

用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 長さ(m)26 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)12.7 最小曲げ半径(mm)76 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 概略質量(g/m)120 推奨雰囲気温度(℃)5〜60
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする