サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-3391
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
18P
10P
12P
15P
16P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
11P
13P
14P
17P
19P
1P
7P
9P
18P
寸法A(mm)
216.6
111.5
130.5
159
168.5
35.5
45
54.5
64
73.5
92.5
140.6
162.6
173.6
206.6
227.6
30.2
96.3
118.4
216.6
寸法B(mm)
208.8
104.5
123.5
152
161.5
28.5
38
47.5
57
66.5
85.5
131.9
154
164.9
197.8
219.9
22
87.9
109.7
208.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82772719
品番
ML-3391-18P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
極数
18P
寸法A(mm)
216.6
寸法B(mm)
208.8
取付方式
直付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
端子間ピッチ(mm)
9.5
端子ねじ
M3×6
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000