- 寸法A(mm)
- 150
- 極数
- 12P
- 寸法B(mm)
- 141
- 仕様
- ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
- 取付方式
- 直付け
- 適合規格
- UL規格
- 定格電圧(V)
- 250
- 端子間ピッチ(mm)
- 11
- 端子ねじ
- M3.5×6
- 材質(絶縁体)
- 本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V)
- 結線方式
- ネジ
- 色(本体)
- B(黒)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- AC2000
- 定格電流(UL)(A)
- 15