2.4GHz/5GHz デュアルバンド無線LAN対応。スマホやノートPCのブラウザから簡単初期設定。PCレスのアナログ入力延長機能。コマンドが途絶えた時に起動時の状態に戻す自動リセット機能。独自の制御システムを開発可能。Modbus TCPモードを搭載。35mm DINレールに取付可能高精度アナログ処理回路を内蔵。チャンネル間350V絶縁仕様のアナログ入力。チャンネルごとに入力レンジを選択可能。熱電対での温度測定に対応(K、J、T、E、N、R、S、B タイプ)。入力信号が設定値になった時にメール送信やLED点灯、リレー制御が可能