曜日別特売
753-647 DALIマルチマスタ ワゴジャパン 82774609

753-647 DALIマルチマスタ ワゴジャパン 82774609
753-647 DALIマルチマスタ ワゴジャパン 82774609
753-647 DALIマルチマスタ ワゴジャパン 82774609
753-647 DALIマルチマスタ ワゴジャパン 82774609
753-647 DALIマルチマスタ ワゴジャパン 82774609

DALIマルチマスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82774609
品番
753-647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用

幅(mm)
12/0.472インチ
質量(kg)
61.4
取付
DIN35レール
高さ(mm)
100/3.937インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:69/2.717インチ
寸法(長さ)
61.8/2.433インチ(DINレール上端から)
接続方式
入力/出力
ビット幅(mm)
24バイトデータ
適合負荷
0.827(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする