ワゴジャパン
インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82779710
品番
PM-C734-3X8PC-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
PM-C734-3X8PC-S1 (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
用途
センサー中継
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
8
コネクタ
WAGO