インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82780830
品番
289-707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

誤配線を防止し確実に結線アセンブリ済みシステムケーブルによる迅速な配線明確な識別を可能にする多様なマーキング方法

仕様
【より線】0.03 ... 16 mm2 / 32 ... 5 AWG
幅(mm)
79/3.11インチ
質量(kg)
130.2
取付
DIN35レール
高さ(mm)
85/3.346インチ
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20
極数
接続 (1):44、接続 (2):45
定格電圧
125
定格電流(A)
1
適合負荷
0.919(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする