曜日別特売
15x19M CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 82781135

CRITERION 布巻ウォーターホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)15.9
長さ(m)19
外径(Φmm)24.5(±1.5)
最高使用圧力(MPa)0.3
内容量1本注文コード82781135品番15x19M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。

用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック長さ(m)19使用温度範囲(℃)-30~60内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)24.5(±1.5)最小曲げ半径(mm)150呼称15使用流体特性耐水・耐圧・軽量参考質量(kg/m)0.4
注意
※固定配管でご使用の場合、ホースがねじれ耐圧性が低下します。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82782158
2022-12-20
用途: エンジン冷却水系のホースとして

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする