チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)20 シリンダー径(Φmm)44 シリーズCK 注文コード82781495 品番CK-1.5AS-H-ER2S2
参考基準価格(税別)¥114,200 販売価格(税込) ¥119,339
販売価格(税別)
108,490
この商品は動作ストローク・シリンダー径・シリーズなど424種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。

サイズ1.5AS タイプ3方爪 シリーズCK 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)44 動作ストローク(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする