曜日別特売
PM-PW16-739/3.5 インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82781661

PM-PW16-739/3.5 インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82781661
PM-PW16-739/3.5 インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82781661

インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82781661
品番
PM-PW16-739/3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

PM-PW16-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール

用途
コモンモジュール
ピッチ
端子:5/3.5mmピッチ
種類
端子:ボタン付 (2081シリーズ)
取付方式
ヨコ型
極数
16 x 2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする