ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)60 シリンダー径(Φmm)16×2 注文コード82782545 品番HMFS-16AS-L1-ET3S2
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥81,197
販売価格(税別)
73,815
この商品は動作ストローク・シリンダー径など215種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。
HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):18.6 サイズ16AS タイプロングストローク シリーズHMFS 作動方式複動式 本体質量(kg)0.9 繰返し精度(mm)±0.1 センサーET3×2個 シリンダー径(Φmm)16×2 ロッド径(Φmm)8 動作ストローク(mm)60 圧力(MPa)ロック解除:0.3〜0.7(開ポートと同に印可) 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする