1000x2150mm 溶接作業フェンス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82782947 品番EA334BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。

仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg アズワン品番68-1810-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする