曜日別特売
ESK-120 eeホワイトボード 脚付 サンケーキコム 82783578

 

ESK-120 eeホワイトボード 脚付 サンケーキコム 82783578
ESK-120 eeホワイトボード 脚付 サンケーキコム 82783578

eeホワイトボード 脚付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
816-6695
注文コード
82783578
品番
ESK-120
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルな回転ボードです。

用途
掲示
トラスコ品番
816-6695
盤面サイズ(mm)
1200×900
付属品
マーカー:黒、赤、マグネット:4、イレーザー
材質
スチール
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする