ニチバン
ポイントメモ 再生紙 業務用パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
25×75
注文コード
82783709
品番
PMF-20KP30
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
25×75
色
パステル混色(イエロー12/ピンク6/ブルー6/グリーン6)
質量(g)
442
グリーン購入法
適合