BKL-A45034GP 製本ラベル〈再生紙〉 契約書割印用 ニチバン 82783761

製本ラベル〈再生紙〉 契約書割印用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82783761
品番
BKL-A45034GP
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)
1131
パッケージサイズ(mm)
302×72×75
サイズ(mm)
35×297
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする