エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの フラップホイール
フラップホイール EA818Eシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82783839
品番
EA818E-174A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
平面や湾曲面の研削や磨きに適しています。表面の粗研磨と材料除去を終えた後の仕上げ磨きとして使用すると効果的。細目仕上げ加工用。
仕様
●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:503●直径(mm):30●高さ(mm):9.5●直径:30mm●軸径:3.2mm●軸長:35mm●最大回転数:35,000rpm
アズワン品番
68-1855-79