フラップホイール EA818Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82783857 品番EA818E-171A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると効果的です。

仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:504●直径(mm):28.6●高さ(mm):4.8●粒度:#80●軸径:3.2mm●軸長:45.2mm●最大回転数:35,000rpm アズワン品番68-1855-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82783857 EA818E-171A 70373085 EA818E-171A 軸付フラップホイール エスコ 軸付フラップホイール エスコ 1本 1,940 税込2,134 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする