フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82784006 品番FU-C8L-700
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。

仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)700 幅(mm)80 全長(mm)700 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数7 コードコード番号:405-9698 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7 アズワン品番67-5588-61 耐荷重(kg/個)【ボール】30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする