フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82784128
品番
FU-C8L-1300
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様
上向用
材質
フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)
1300
幅(mm)
80
全長(mm)
1300
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
ボール個数
13
コード
コード番号:405-9690
キャスター数
使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13
アズワン品番
67-5588-50
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません