富士製作所
富士製作所の 搬送
富士製作所の ボールローラー
オムニホイール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82784137
品番
2530-111WU
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
軸径(Φmm)
【主軸】8
幅(mm)
96
摘要
フリー用
内径(Φmm)
8
耐荷重(kg)
120
外径(Φmm)
125
車輪
全方向(360°)移動型車輪
コード
コード番号:368-4288
アズワン品番
67-5537-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません