マグネットリフター MAXXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●吊上能力(鋼板):600kg●使用用途:鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):250kg●最大吊上能力(板材):600kg●最大吊上能力(丸材):250kg●最小厚さ:25mm●最大長さ:2000mm●最大径:400mm●重量(kg):15●A:250●B:199●C:106●D:101●E:88●F:52●G:60●H:189●I:165●L:170 注文コード82784277 品番MAXX600E
参考基準価格(税別)¥224,200 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
軽量・コンパクトなマグネットリフター。

仕様●吊上能力(鋼板):600kg●使用用途:鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):250kg●最大吊上能力(板材):600kg●最大吊上能力(丸材):250kg●最小厚さ:25mm●最大長さ:2000mm●最大径:400mm●重量(kg):15●A:250●B:199●C:106●D:101●E:88●F:52●G:60●H:189●I:165●L:170 アズワン品番68-0618-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする