マグネットリフター MAXXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●吊上能力(鋼板):125kg●使用用途:鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):50kg●最大吊上能力(板材):125kg●最大吊上能力(丸材):50kg●最小厚さ:20mm●最大長さ:1000mm●最大径:300mm●重量(kg):3.7●A:121●B:76●C:79●D:79●E:66●F:30●G:44●H:145●I:132●L:137 注文コード82784304 品番MAXX125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
軽量・コンパクトなマグネットリフター。

仕様●吊上能力(鋼板):125kg●使用用途:鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):50kg●最大吊上能力(板材):125kg●最大吊上能力(丸材):50kg●最小厚さ:20mm●最大長さ:1000mm●最大径:300mm●重量(kg):3.7●A:121●B:76●C:79●D:79●E:66●F:30●G:44●H:145●I:132●L:137 アズワン品番68-0618-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする