マグネットリフター MAXXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●吊上能力(鋼板):1500kg●使用用途:鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):600kg●最大吊上能力(板材):1500kg●最大吊上能力(丸材):600kg●最小厚さ:45mm●最大長さ:3000mm●最大径:500mm●重量(kg):66●A:383●B:316●C:166●D:171●E:122●F:64●G:87●H:293●I:330●L:377 注文コード82784365 品番MAXX1500
参考基準価格(税別)¥406,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
軽量・コンパクトなマグネットリフター。

仕様●吊上能力(鋼板):1500kg●使用用途:鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):600kg●最大吊上能力(板材):1500kg●最大吊上能力(丸材):600kg●最小厚さ:45mm●最大長さ:3000mm●最大径:500mm●重量(kg):66●A:383●B:316●C:166●D:171●E:122●F:64●G:87●H:293●I:330●L:377 アズワン品番68-0618-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする