サンハヤト
サンハヤトの 静電気対策用品
サンハヤトの 除電ブラシ
静電防止剤 ドライエックス EF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82784408
品番
SX-S350
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
即効性で持続性に優れた静電防止剤です。
ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。
仕様
●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本
アズワン品番
6-9124-11